Motion
PLB6863FR02

Link-Belt (RRX)
PLB6863FR02

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576385
No. Fabricante PLB6863FR02
Precio1,751.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6863FR02

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576385
No. Fabricante PLB6863FR02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,751.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6863FR02 ALOJAMIENTO P-LB6863FR-02

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Altura total
    9.6250 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22222LBKC3
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • UPC_NO
    662327117788
  • Peso
    79.38 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo