Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible3.9375 pulg.
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total16.5000 pulg.
- Altura total9.5625 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 109
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22222/CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro14.5000 pulg.
- Ancho de la base4.7500 pulg.
- Peso81 lb
- SerieSAF-500
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos