Motion
SAF 522X4

SKF
SAF 522X4

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576398
No. Fabricante SAF 522X4
Precio1,280.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 522X4

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576398
No. Fabricante SAF 522X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,280.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 522 X 4 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Altura total
    9.4219 pulg.
  • Ancho general
    9.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 110
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1222 K, 22222 EK, C2222 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.7813 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576670138
  • Peso
    76.8 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos