Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-3/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio5.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso87.07 lb
- Número de Upc del fabricante662327117863
- UPC_NO662327117863
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas