Motion
SAF 524

SKF
SAF 524

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576408
No. Fabricante SAF 524
Precio1,589.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 524

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576408
No. Fabricante SAF 524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,589.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 524 X 4-3/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.1875 pulg., 4.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    5.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Altura total
    10.1875 pulg.
  • Ancho general
    7.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 113
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22224 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576670145
  • Peso
    77.93 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos