Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible4.4375 pulg.
- Diámetro interno4.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total18.3750 pulg.
- Altura total11.3438 pulg.
- Ancho general7.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22226LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro16.0000 pulg.
- Ancho de la base5-1/8 pulg.
- UPC_NO662327117962
- Peso122 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos