Motion
SAF 526 X 4 1/2

Timken
SAF 526 X 4 1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576434
No. Fabricante SAF 526 X 4 1/2
Price$1,848.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAF 526 X 4 1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576434
No. Fabricante SAF 526 X 4 1/2
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
Su precio$1,848.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 526 X 4-1/2 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.3125 pulg., 4.3750 pulg., 4.4375 pulg., 4.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    18.3750 pulg.
  • Altura total
    11.5625 pulg.
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 118
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22226K
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-1/8 pulg.
  • UPC_NO
    087796036864
  • Peso
    111 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo