Motion
PLB6879FR02

Link-Belt (RRX)
PLB6879FR02

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576440
No. Fabricante PLB6879FR02
Price$3,541.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6879FR02

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576440
No. Fabricante PLB6879FR02
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
Su precio$3,541.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6879FR02 ALOJAMIENTO P-LB6879FR-02

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    20.1250 pulg.
  • Altura total
    11.8125 pulg.
  • Ancho general
    7.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22228LBKC3
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    5-7/8 pulg.
  • UPC_NO
    662327118082
  • Peso
    139 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo