Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.1875 pulg.
- Diámetro interno5.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio6.3125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total21.2500 pulg.
- Altura total12.5625 pulg.
- Ancho general8.1250 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22230LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro18.2500 pulg.
- Ancho de la base6-1/4 pulg.
- UPC_NO662327118129
- Peso142 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos