Motion
SAF 530 X 5-3/16
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576461
No. Fabricante SAF 530 X 5-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576461
No. Fabricante SAF 530 X 5-3/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 530 X 5-3/16 HSG

Especificaciones

  • Línea central de base a orificio
    6.3125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.0000 pulg. a 18.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22230 CCK/W33
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro de orificio compatible
    5.1875 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662939018047
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Longitud total
    21.2500 pulg.
  • Ancho general
    8.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo