Motion
SAF530G

NTN
SAF530G

SAF530G Carcasa del bloque de almohadas - Base de cuatro pernos con anillo de clip solamente, material de hierro fundido
Artículo MI #00576462
No. Fabricante SAF530G
Precio2,798.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF530G

SAF530G Carcasa del bloque de almohadas - Base de cuatro pernos con anillo de clip solamente, material de hierro fundido
Artículo MI #00576462
No. Fabricante SAF530G
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
Precio2,798.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA SAF530G CON ANILLO ESTABILIZADOR SOLAMENTE

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    6.3125 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    21.2500 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Ancho general
    8.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Código de armonización
    8483.30.8020
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    6.2500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655445
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo