Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.1875 pulg.
- Diámetro interno5.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio6.3125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total21.2500 pulg.
- Altura total12.5000 pulg.
- Ancho general8.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 125
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22230/CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro18.2500 pulg.
- Ancho de la base6.2500 pulg.
- Peso189 lb
- SerieSAF-500
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos