Motion
SAF 534

SKF
SAF 534

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576499
No. Fabricante SAF 534
Precio4,156.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 534

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576499
No. Fabricante SAF 534

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,156.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 534 X 5-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.9375 pulg., 6.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.0625 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    24.7500 pulg.
  • Altura total
    14.1875 pulg.
  • Ancho general
    9.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 140
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    C2234 K, 22234CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    21.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576670237
  • Peso
    192.9 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos