Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.9375 pulg.
- Diámetro interno5.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio7.0625 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total24.7500 pulg.
- Altura total14.5625 pulg.
- Ancho general9.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 140
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22234/CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro21.6250 pulg.
- Ancho de la base6.7500 pulg.
- Peso300 lb
- SerieSAF-500
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos