Motion
SAF 536 X 6 1/2

Timken
SAF 536 X 6 1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576528
No. Fabricante SAF 536 X 6 1/2
Precio5,239.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAF 536 X 6 1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576528
No. Fabricante SAF 536 X 6 1/2
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
Su precio$5,239.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 536 X 6-1/2 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    6.3125 pulg., 6.3750 pulg., 6.4375 pulg., 6.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    26.7500 pulg.
  • Altura total
    15.5000 pulg.
  • Ancho general
    9.6875 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 149
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22236K
  • Longitud del centro del perno al centro
    23.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/8 pulg.
  • UPC_NO
    087796037168
  • Peso
    262 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos