Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible6.9375 pulg.
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio7.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total28.0000 pulg.
- Altura total15.8125 pulg.
- Ancho general10.2500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22238LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro24.3750 pulg.
- Ancho de la base7-1/2 pulg.
- UPC_NO662327116309
- Peso304 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos