Motion
SAF538G

NTN
SAF538G

SAF538G Carcasa del bloque de almohadas - Base de cuatro pernos con anillo de clip solamente, material de hierro fundido
Artículo MI #00576537
No. Fabricante SAF538G
Precio6,912.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF538G

SAF538G Carcasa del bloque de almohadas - Base de cuatro pernos con anillo de clip solamente, material de hierro fundido
Artículo MI #00576537
No. Fabricante SAF538G
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
Precio6,912.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA SAF538G CON ANILLO ESTABILIZADOR SOLAMENTE

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    28.0000 pulg.
  • Altura total
    15.6875 pulg.
  • Ancho general
    10.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Código de armonización
    8483.30.8020
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud del centro del perno al centro
    24.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    7.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654578
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos