Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno7-3/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio8.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso346 lb
- Número de Upc del fabricante662327116347
- UPC_NO662327116347
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas