Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible7.1875 pulg.
- Diámetro interno7.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio8.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total29.5000 pulg.
- Altura total17.1875 pulg.
- Ancho general10.8125 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 159
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22240/CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro25.0000 pulg.
- Ancho de la base8.0000 pulg.
- Peso445 lb
- SerieSAF-500
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos