Motion
HAY4544USAF708TT

Dodge
HAY4544USAF708TT

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576561
No. Fabricante HAY4544USAF708TT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HAY4544USAF708TT

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576561
No. Fabricante HAY4544USAF708TT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HAY4544USAF708TT CONJUNTO HSG 035560

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    7.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    7.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    32.7500 pulg.
  • Altura total
    18.8750 pulg.
  • Ancho general
    12.2969 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) 76-TT-708 sellos de triple fisura
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22244KC3
  • Longitud del centro del perno al centro
    27.8750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    035560
  • Peso
    586.3 lb
  • Serie
    USAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo