Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible7.5000 pulg.
- Diámetro interno7.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total32.7500 pulg.
- Altura total18.5625 pulg.
- Ancho general11.1875 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22244LBKC3
- Longitud del centro del perno al centro27.8750 pulg.
- Ancho de la base8.7500 pulg.
- Peso450 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos