Motion
SAF 544 X 7-15/16

Timken
SAF 544 X 7-15/16

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576574
No. Fabricante SAF 544 X 7-15/16
Precio8,153.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAF 544 X 7-15/16

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576574
No. Fabricante SAF 544 X 7-15/16
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
Su precio$8,153.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 544 X 7-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    7.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    32.7500 pulg.
  • Altura total
    19.6250 pulg.
  • Ancho general
    11.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22244 KCJ/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    24.7500 pulg. a 27.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    087796037267
  • UPC_NO
    087796037267
  • Peso
    483 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos