Motion
SAF 610 X 1-11/16

SKF
SAF 610 X 1-11/16

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576597
No. Fabricante SAF 610 X 1-11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 610 X 1-11/16

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576597
No. Fabricante SAF 610 X 1-11/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 610 X 1-11/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    10.6250 pulg.
  • Altura total
    5.8125 pulg.
  • Ancho general
    4.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22310 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.7500 pulg. a 9.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Peso
    19.21 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos