Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible1.9375 pulg.
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total11.0000 pulg.
- Altura total6.3125 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud del centro del perno al centro8.1250 pulg. a 9.5000 pulg.
- Ancho de la base4.7500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso23 lb
- Serie6900
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos