Motion
PLB6935R02

Link-Belt (RRX)
PLB6935R02

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00576618
No. Fabricante PLB6935R02
Precio4,367.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6935R02

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00576618
No. Fabricante PLB6935R02
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
Precio4,367.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6935R02 ALOJAMIENTO P-LB6935R-02

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    32 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327118396
  • UPC_NO
    662327118396
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo