Motion
SAF 613 X 2-1/4

SKF
SAF 613 X 2-1/4

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576625
No. Fabricante SAF 613 X 2-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 613 X 2-1/4

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576625
No. Fabricante SAF 613 X 2-1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 613 X 2-1/4 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    6.5938 pulg.
  • Ancho general
    5.3125 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22313 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.6250 pulg. a 11.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    7316576670442
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos