Motion
SAF 626 X 4-7/16

Standard Locknut LLC
SAF 626 X 4-7/16

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576726
No. Fabricante SAF 626 X 4-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Standard Locknut LLC
SAF 626 X 4-7/16

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576726
No. Fabricante SAF 626 X 4-7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 626 X 4-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    22.0000 pulg.
  • Altura total
    13.3125 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22326 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.3750 pulg. a 19.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    737533038049
  • Peso
    245 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo