Motion
SAF 628

SKF
SAF 628

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576734
No. Fabricante SAF 628
Precio4,200.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 628

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576734
No. Fabricante SAF 628
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
Precio4,200.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 628 X 4-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.9375 pulg., 5.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.0625 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    24.7500 pulg.
  • Altura total
    14.1875 pulg.
  • Ancho general
    12.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 122
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22328CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    21.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576670565
  • Peso
    207.23 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo