Motion
SAF 632

SKF
SAF 632

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576754
No. Fabricante SAF 632
Precio6,001.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 632

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576754
No. Fabricante SAF 632
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
Su precio$6,001.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 632 X 5-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.4375 pulg., 5.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    28.0000 pulg.
  • Altura total
    15.6875 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 130
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22332CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    24.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316576670589
  • Peso
    273.37 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos