Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576761
No. Fabricante SAF 634 X 5-15/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 634 X 5-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Altura total
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    11.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22334 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    22.5000 pulg. a 25.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-1/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662939013191
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo