Motion
SAF 048K HSG

SKF
SAF 048K HSG

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576779
No. Fabricante SAF 048K HSG
Precio10,035.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 048K HSG

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576779
No. Fabricante SAF 048K HSG
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
Su precio$10,035.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 048 K X 8-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    8.4375 pulg., 8.5000 pulg., 8.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Altura total
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    11.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23048CCK
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 22.5000 a 25.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    7316576669866
  • UPC_NO
    7316576669866
  • Peso
    374 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos