Motion
SAF 048 K X 8-1/2
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576784
No. Fabricante SAF 048 K X 8-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576784
No. Fabricante SAF 048 K X 8-1/2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 048 K X 8-1/2 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    8.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Altura total
    16.6875 pulg.
  • Ancho general
    11.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23048 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    22.5000 pulg. a 25.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo