Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible10.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio9.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total34.2500 pulg.
- Altura total20.1875 pulg.
- Ancho general12.0625 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles23056 CAJA/W33
- Longitud del centro del perno al centro26.2500 pulg. a 29.5000 pulg.
- Tamaño del perno1-1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939011057
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos