SAF 056  KAX10.1/2

SKF
SAF 056 KAX10.1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576819
No. Fabricante SAF 056 KAX10.1/2
Precio13,695.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 056 KAX10.1/2

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576819
No. Fabricante SAF 056 KAX10.1/2
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
Precio13,695.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 056 X 10-1/2 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    10.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    10.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    9.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    34.2500 pulg.
  • Altura total
    19.5000 pulg.
  • Ancho general
    12.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 519
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23056 CAJA/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 26.5000 a 29.5000 pulg.
  • UPC_NO
    7316576670343
  • Peso
    639.34 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos