Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAF 311

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576844
No. Fabricante FSAF 311

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF 311 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Altura total
    6.1875 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola autoalineable, rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1311 E, 22311 E
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Peso
    20.9 lb
  • Serie
    FSAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos