Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible2.5000 pulg., 2.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total11.2500 pulg.
- Altura total6.3750 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 37
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles1215 K, 22215 EK, C2215 K
- Longitud del centro del perno al centro9.6250 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Estándares cumplidosASTM A48 Grado 35
- Peso30 lb
- SerieFSAF
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos