Motion
FSAF 517
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576912
No. Fabricante FSAF 517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576912
No. Fabricante FSAF 517
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SF517-1 BLOQUE DE ALMOHADA 4 BH FXOP

Especificaciones

  • Altura
    7
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Longitud
    13
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg., 3.0000 pulg.
  • Ancho
    5
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 53
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1217 K, 22217 EK, C2217 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Peso
    40 libras, 50
  • Serie
    FSAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo