Motion
FSAF 517

Timken
FSAF 517

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576913
No. Fabricante FSAF 517
Precio723.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
FSAF 517

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576913
No. Fabricante FSAF 517

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$723.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF 517 X 2-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.8125 pulg., 2.8750 pulg., 2.9375 pulg., 3.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 53
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22217K
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    087796039339
  • Peso
    34 lb
  • Serie
    SAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos