Motion
PLB6847FD802

Link-Belt (RRX)
PLB6847FD802

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00576914
No. Fabricante PLB6847FD802
Precio2,117.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6847FD802

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00576914
No. Fabricante PLB6847FD802
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
Precio2,117.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6847FD802 ALOJAMIENTO P-LB6847FD8-02

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.8750 a 11 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    6.3750 pulg.
  • Tipo de sello
    Independientemente lavable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    58500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    73500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Cojinete de repuesto
    22217LB
  • Peso
    38.02 lb
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • UPC_NO
    662327117160
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo