Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible3.1875 pulg.
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total13.6250 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Ancho general6.1563 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) 34-TT-303 sellos de triple fisura
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22218KC3
- Longitud del centro del perno al centro11.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricante044208
- Peso47.45 lb
- SerieUSAF
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.