Motion
FSAF 518
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576930
No. Fabricante FSAF 518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576930
No. Fabricante FSAF 518
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SF518-1 BLOQUE DE ALMOHADA 4 BH FXOP

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.2500 pulg., 3.1875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.7500 pulg.
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 69
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1218 K, 22218 EK, C2218 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.8750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Peso
    49 lb
  • Serie
    FSAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo