Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible3.4375 pulg.
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total15.2500 pulg.
- Altura total8.6875 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 102
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22220/CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro13.1250 pulg.
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Peso65 lb
- SerieSAF-500
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos