Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloTaconito
- Peso95 lb
- Número de Upc del fabricante662327117481
- UPC_NO662327117481
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas