Motion
FSAF 613

SKF
FSAF 613

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576965
No. Fabricante FSAF 613
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAF 613

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00576965
No. Fabricante FSAF 613
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF 613 X 2-3/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura total
    6.5938 pulg.
  • Ancho general
    8.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1313 EK, 22313 EK
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • Peso
    29.67 lb
  • Serie
    FSAF
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos