Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible4.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total13.7500 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Ancho general5.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22218 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro10.3750 pulg. a 11.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939018030
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos