SAFS 048KA X 9

SKF
SAFS 048KA X 9

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577021
No. Fabricante SAFS 048KA X 9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 048KA X 9

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577021
No. Fabricante SAFS 048KA X 9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 048KA X 9" HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    9.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Altura total
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    11.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23048 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 22.5000 a 25.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-1/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    7316576671142
  • UPC_NO
    7316576671142
  • Peso
    485.03 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos