SAFS 230

SKF
SAFS 230

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577038
No. Fabricante SAFS 230
Precio7,521.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 230

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577038
No. Fabricante SAFS 230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,521.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 230 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    5.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.3125 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    21.2500 pulg.
  • Altura total
    12.6250 pulg.
  • Ancho general
    8.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22230CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A27 Grado 65-35
  • UPC_NO
    7316576671043
  • Peso
    176.37 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos