SAFS 238

SKF
SAFS 238

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577058
No. Fabricante SAFS 238
Precio15,601.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 238

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577058
No. Fabricante SAFS 238
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
Su precio$15,601.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 238 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    7.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    7.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    28.0000 pulg.
  • Altura total
    15.6875 pulg.
  • Ancho general
    10.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22238CC/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    24.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A27 Grado 65-35
  • UPC_NO
    7316576671074
  • Peso
    314.01 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos