Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible9.5625 pulg.
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total32.7500 pulg.
- Altura total18.6250 pulg.
- Ancho general11.8750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22244 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centroDe 24.7500 a 27.8750 pulg.
- Tamaño del perno1-1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939023679
- UPC_NO662939023679
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos