SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Standard Locknut LLC
SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00577112
No. Fabricante SAFS 515 X 2-7/16 HSG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Standard Locknut LLC
SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00577112
No. Fabricante SAFS 515 X 2-7/16 HSG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SFS515-1 BLOQUE DE ALMOHADA 4 BH FXOP

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    11.2500 pulg.
  • Altura total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (2) Anillos de triple sello de laberinto de aluminio LER 37
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22215/CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1250 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Serie
    SAF-500
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo